すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA913VS-55

品名 : 22cm フライパン・鍋用ガラス蓋

仕様

直径(mm)230高さ(mm)60
材質強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)重量(g)466
仕様22cm用
蒸気穴付きの強化ガラス製のフタ
販売価格

1,380円(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/27 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2116ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA913VS-51 14cm フライパン・鍋用ガラス蓋
    EA913VS-52 16cm フライパン・鍋用ガラス蓋
    EA913VS-53 18cm フライパン・鍋用ガラス蓋
    EA913VS-54 20cm フライパン・鍋用ガラス蓋
    EA913VS-55 22cm フライパン・鍋用ガラス蓋
    EA913VS-57 26cm フライパン・鍋用ガラス蓋
    EA913VS-58 28cm フライパン・鍋用ガラス蓋
    EA913VS-59 30cm フライパン・鍋用ガラス蓋
    EA913VS-60 32cm フライパン・鍋用ガラス蓋
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2116ページ
    • エスコ便利カタログ2117ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top