すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913XC-92

品名 : 0.45L タンブラー(ステンレス製/クリアブルー)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SX-DN45
容量(L)0.45サイズ(mm)φ85×140(H)
クリアブルー保温効力(1時間後)49℃以上
保冷効力(1時間後)7℃以下重量180g
口径75mm材質ステンレス
高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造
真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」
内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
350ml缶のビールやチューハイ、ハイボールなどにオススメの0.45Lサイズです
内面がマット仕上げになっているので、キズや水跡が目立ちにくくなっています。
販売価格

2,720(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/07 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2081ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA913XC-91 0.3L タンブラー(ステンレス製/クリアブルー)
    EA913XC-92 0.45L タンブラー(ステンレス製/クリアブルー)
    EA913XC-93 0.6L タンブラー(ステンレス製/クリアブルー)
    EA913XC-94 0.3L タンブラー(ステンレス製/クリアカッパー)
    EA913XC-95 0.45L タンブラー(ステンレス製/クリアカッパー)
    EA913XC-96 0.6L タンブラー(ステンレス製/クリアカッパー)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は色違い(クリアカッパー)です
    • ※画像は色違い(クリアカッパー)です
    • ※画像は色違い(クリアカッパー)です

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2080ページ
    • エスコ便利カタログ2081ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top