すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA913YD-63A

品名 : 450x450x490mm ポータブルチェアー(オリーブカーキ)

仕様

ブランド名PROX(プロックス)型番PX7882OK
商品名あぐらイスサイズ使用時:450×450×490㎜
収納時:130×130×500㎜
耐荷重90kg座面高180mm
重量(kg)1.7材質フレーム:スチール
座面生地:ポリエステル(600デニール)
カラーオリーブカーキ重量約1.7kg
付属品収納袋
あぐらの組みやすい低座面設計のポータブルチェアー
ゆったり座れるワイド座面。安定感抜群の座面高18cm。
背面にポケット付きで、付属の収納袋や小物の収納に便利です。
持ち運びに便利な専用収納袋付き
販売価格

3,830円(税抜)/ 4,213円(税込)

カタログ価格

3,830円(税抜)/4,213円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/02 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2445ページ2538ページ
その他関連
オプションEA915-132A : ポータブルチェアー用パラソル
ウェブカタログ画像
  • あぐらの組みやすい低座面設計
  • 背面ポケット付で付属の収納袋や小物の収納に便利です。
  • 専用収納袋付属で持ち運びに便利
  • エスコ便利カタログ2444ページ
  • エスコ便利カタログ2445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top