すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915-120

品名 : 2100x2550x1150mm テント(吊り上げ式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UA-0061
使用時サイズフライ:210×255×115(H)cm、インナー:210×135×105(H)cm重量(g)2600
収納時サイズ44×14×14cm仕様2人用
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)・UV加工・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)・メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ・フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、ポール:アルミニウム合金φ8.5mm支柱幅(mm)φ8.5
付属品ガイドロープ2本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
居住性をプラスした快適装備の2人用アルミテント。
A式フレームにセンターポールをプラスする事で上部空間を広くでき居住性をアップ。
吊り下げ式インナーテントで設営・撤収がスピーディー。
全閉可能
インナー単体での使用可能
テント内を換気する快適装備
軽量なアルミニウム製ポール。
左右に開閉可能なベンチレーションを装備。
インナー側面メッシュ。
ポールの色分けで迷わず設営できます。
収納・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き。
販売価格

34,200(税抜)/ 37,620円(税込)

カタログ価格

34,200円(税抜)/37,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ポールの色分けで迷わず設営できます。
  • 収納・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top