すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-125

品名 : 2100x1400x2100mm 長方形パラソル(UVカット)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UD-59
サイズ(W×D×H)mm2100×1400×2100ポール径(mm)上部:φ28
下部:φ32
親骨の長さ(mm)1250収納サイズ(mm)95×95×1470
材質傘生地:ポリエステル100%
親骨・ポール:スチール(粉体塗装)
重量(g)約3000
サービスマンの熱中症対策にも使える長方形タープ
サービスカーの車体や建物の壁際に寄せて日陰を作りだせます。
日差しの向きに合わせて角度を調整できるチルト機能付き
太径の頑丈なパイプで安定感があります。
販売価格

8,300円(税抜)/ 9,130円(税込)

カタログ価格

8,300円(税抜)/9,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
オプションEA915-147 : 10.0kg ウォーターウェイト(タープ/テント用)
オプションEA915-129 : 670x580x490mm パラソル用三脚スタンド
ウェブカタログ画像
  • ※ウェイト別売
  • ※ウェイト別売
  • 出張メンテサービス時の熱中症対策に\n※画像はイメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top