すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-126

品名 : 10.0kg(5kgx2) ウォーターウェイト(テント用)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-3399
サイズ300(W)×180(D)×140(H)mm満水時重量約10kg(5kg×2)
容量10L(5L×2)材質タンク:塩化ビニル樹脂
バッグ:ポリエステル
重量230g
ペグが使えない場所での設営に便利
脚部に取り付けられるマジックテープ仕様
収納バッグ付
販売価格

5,000円(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/09/26 10:23現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ2441ページ
ウェブカタログ画像
  • アスファルトなどペグが使えない場所でのタープ設営に便利
  • マジックテープ式で脚部に取り付けてください。
  • 5Lタンク2個入り
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top