すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-129

品名 : 670x580x490mm パラソル用三脚スタンド

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UD-0011
対応ポール径φ19~φ35mm使用時サイズ670(W)×580(D)×490(H)mm
収納サイズ100(W)×90(D)×600(L)mm材質スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)
開脚バー:アルミニウム(表面加工:アルマイト加工)
樹脂部:ABS樹脂
ロックネジ・ペグ用ループ・収納ベルト:ナイロン
キャップ:ポリプロピレン
重量650g
パラソルやポールの安定した固定に
販売価格

3,800円(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/27 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2441ページ
その他関連
本体EA915-148 : 長方形パラソル(UVカット/ウォーターウェイト付)
本体EA915-125 : 2100x1400x2100mm 長方形パラソル(UVカット)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top