すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915-145

品名 : 3500x2800x1800mm ヘキサタープ(防水/カーキ)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UA-1091
サイズ幕体:3500×2800mm
ポール:φ16mm×1800mm
収納サイズ480×130×130mm
重量2.0kg材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工
ポール:スチール(粉体塗装)
付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚カーキ
多彩なセッティングが可能な6角形型です。
ループベルトと三角布で角コーナーを補強、引っ張り強度アップしています。
グロメットを8個装備。
キャンプ、野フェスなどアウトドアにピッタリ。
UVカット
フライ2000mm防水加工
3~4人用サイズ
ポールは丈夫なスチール製
収納に便利なバッグ付き。
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/04 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2439ページ
その他関連
関連商品EA915-141 : 3200x2900x1800mm レクタタープ(防水/白)
関連商品EA915-142 : 3200x2900x1800mm レクタタープ(防水/カーキ)
ウェブカタログ画像
  • ウイング部を開放的に設営\n※別売りポール2本を使用
  • リビングスペースに高さと開放感をプラス\n※別売りポール2本を使用
  • 効果的な日除け・風除けに最適\n※別売りポール2本を使用
  • スクエアタープのように広いスペースを確保\n※別売りポール4本・ガイドロープ2本を使用
  • グロメットを装備\n各コーナーは補強+引張強度アップ
  • 収納に便利なバッグ付き
  • エスコ便利カタログ2438ページ
  • エスコ便利カタログ2439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top