すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-147

品名 : 10.0kg ウォーターウェイト(タープ/テント用)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UD-67
サイズ(W×D×H)mm400×400×270mm適合ポール径φ19~35mm
取付可能タープ支柱40mm角パイプ(推奨)
※推奨サイズを超える場合、本体中心部から外れる場合があります。
容量約10L
材質本体・ポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン
パラソルネジキャップ:ポリプロピレン
重量空時:900g
満水後:約11kg
付属品パラソルポール受け×1、パラソルネジキャップ×1、注水口キャップ×1
テント・タープとパラソルの両方に使える便利なウォーターウェイト
タープやパラソルの大きさに合わせて最大3台まで積み重ねができます。
支柱を挟んで重ねることでより安定します。
パラソルを差したまま積み重ね可能です。
同時に2本のポールを固定できます。
固い地面では持ち手にガイドロープを結んで固定できます。
販売価格

2,930円(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 04:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA915-125 : 2100x1400x2100mm 長方形パラソル(UVカット)
ウェブカタログ画像
  • 積み重ねて使用可能
  • 同時に2本のポールを固定可能
  • 持ち手部にガイドロープを通して固定
  • 使用例
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top