すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915-17

品名 : 2.0x2.0m 四脚テント(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)支柱幅31×31(内部伸縮:26×26)mm
使用時サイズ(収納時サイズ)2000(W)×2000(D)×3000(H)mm(280×280×1500mm)重量(kg)15.8
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA915-17A
  • 品番

    EA915-17A

  • コメント

    変更点:ロープを通す布の追加

ウェブカタログ画像
  • ★サイドシート(別売)使用例

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top