すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EV-46

品名 : 25mm パイプエンドキャップ(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径25mm高さ27.9mm
材質SUS316重量(g)31.7
直径25mmのチューブに適合します。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/12 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1348ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:22.3、B:14.7、X:25.4、Y:27.9、Z:25.4
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top