すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723PB-80

品名 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(Torx・Hexビット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB8326.SetA1
トルク範囲(N・m)3.2~16精度±6%
差込六角対辺1/4”トルクドライバー92mm
ヘクスローブブレードT20・T25・T30六角ブレード4・5・6mm
重量(g)771
視認しやすいアナログ目盛。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
校正ツール
販売価格

23,800円(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0503ページ

代替品

EA723PB-80A
  • 品番

    EA723PB-80A

  • コメント

    変更点:メーカー型番、価格

その他関連
オプションEA550CA-310 : 1/4"DRx80mm ソケットアダプター
オプションEA550CA-320 : 3/8"DRx80mm ソケットアダプター
オプションEA550CG-6.5 : 6.5x1.0x140mm [-]ビット
オプションEA550CG-8 : 8.0x1.2x160mm [-]ビット
オプションEA550CG-10 : 10.0x1.6x180mm [-]ビット
オプションEA550CG-13 : 13.0x2.0x200mm [-]ビット
オプションEA550CH-3 : 3.0x120mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-4 : 4.0x140mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-5 : 5.0x160mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-6 : 6.0x180mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-8 : 8.0x200mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-10 : 10.0x220mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CJ-1 : #1x140mm [+]ビット
オプションEA550CJ-2 : #2x160mm [+]ビット
オプションEA550CJ-3 : #3x180mm [+]ビット
オプションEA550CK-5.5 : 5.5x 90mm [Nut]ビット
オプションEA550CK-6 : 6.0x 90mm [Nut]ビット
オプションEA550CK-7 : 7.0x100mm [Nut]ビット
オプションEA550CK-8 : 8.0x110mm [Nut]ビット
オプションEA550CK-9 : 9.0x120mm [Nut]ビット
オプションEA550CK-10 : 10.0x140mm [Nut]ビット
オプションEA550CK-11 : 11.0x160mm [Nut]ビット
オプションEA550CK-12 : 12.0x170mm [Nut]ビット
オプションEA550CK-13 : 13.0x180mm [Nut]ビット
オプションEA550CL-2 : PZ2x160mm [Pozidriv]ビット
オプションEA550CL-3 : PZ3x180mm [Pozidriv]ビット
オプションEA550CM-15 : T15x120mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-20 : T20x140mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-25 : T25x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-30 : T30x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-40 : T40x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-45 : T45x160mm [Torx]ビット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ502ページ
  • エスコ便利カタログ503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top