すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723PB-20

品名 : 10-50cNm [ESD]トルクドライバー(3.5mmHex軸用)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB8316.A10-50cNmESD
精度±6%トルク範囲0.1~0.5N・m
全長124mm重量(g)56
適合ビット両頭タイプ
導電性グリップの為、静電気を逃がします。
低トルク値対応タイプ
視認しやすいアナログ目盛
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
※適合するビットは、下記その他関連をご参照ください。
販売価格

25,900円(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0503ページ
その他関連
オプションEA552AB-1 : #00x2.0mm/120mm ドライバービット(+ -)
オプションEA552AB-3 : #0x2.5mm/120mm ドライバービット(+ -)
オプションEA552AB-5 : #1x3.5mm/120mm ドライバービット(+ -)
オプションEA552AC-1 : 1.5x2.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)
オプションEA552AC-2 : 2.5x3.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)
オプションEA552AD-1 : T6 x T7 ドライバービット(Torx)
オプションEA552AD-2 : T8 x T9 ドライバービット(Torx)
オプションEA552AD-11 : PZ0xPZ1/120mm ドライバービット
仕様別商品EA723PB-10B : 10-50cNm トルクドライバー(3.5mmHex軸ビット用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ502ページ
  • エスコ便利カタログ503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top