すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506L-49

品名 : 324x415x1000mm 引出し式収納ケース(5段)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HG-325
サイズ330×415×1000(H)mm引出し内寸法247×360×145(H)mm
耐荷重天板:10kg
引出1段:2kg
全体:20kg
重量8.7kg
段数5段収納の目安Yシャツ:4枚(引出1段あたり)
タオル:6枚(引出1段あたり)
材質本体・引出し:ポリプロピレン
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール・MDF)
レール:スチール
リビングの収納にピッタリの木天板付きチェスト
木天板は汚れに強く、前面は塗装家具のような質感でデザイン性にも優れています。
耐水加工の天板のため、湿気のある場所でも使用できます。
上下どちらからも引き出せる誰にでも使いやすいデザイン
引出しには開閉がスムーズな金属レールを採用
衣類を湿気から守る設計で一年中快適です。
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/12 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2007ページ
その他関連
オプションEA506L-50 : 引き出し式収納ケース用キャスター(4個/白)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はサイズ違いの商品です。
  • ※画像はサイズ違いの商品です。
  • ※画像はサイズ違いの商品です。(深さは14.5cmで同じです)
  • ※画像はサイズ違いの商品です。
  • ※画像はサイズ違いの商品です。
  • ※画像はサイズ違いの商品です。
  • ※画像はサイズ違いの商品です。
  • エスコ便利カタログ2006ページ
  • エスコ便利カタログ2007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top