すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-61

品名 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)

丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています

仕様

使用時サイズ4500(W)×3000(D)×2840~3110(H)mm(高さ4段階調整)収納時サイズ340(W)×260(D)×1630(H)mm
支柱幅30×30mm
(内部伸縮部:25×25mm)
材質フレーム:スチール
テント:ポリエステル(600デニール)+裏面PVC加工
重量(kg)23
15人向け
テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付
収納バッグ付
別売のサイドシートやメッシュシートで使い方の拡張が可能。
下部その他関連をご覧ください。
販売価格

36,800円(税抜)/ 40,480円(税込)

カタログ価格

36,800円(税抜)/40,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 146

(2026/11/24 02:12現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2440ページ2536ページ
バリエーション一覧
EA915-17A 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
EA915-18A 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
EA915-61 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
その他関連
部品EA915-14 : [EA915-17A・18A・42B・61用]テント脚(1本)
部品EA915-62 : [EA915-61用] 天幕
オプションEA915-191 : [EA915-61用]サイドシート(4面セット)
オプションEA915-192 : [EA915-61用]サイドシート(前面用/ファスナー2本付)
オプションEA915-193 : [EA915-61用] サイドシート(後面用/ファスナー無)
オプションEA915-194 : [EA915-61用]サイドシート(側面用/ファスナ-無)
オプションEA915-25 : [3x3mテント用] メッシュサイドシート1面(ファスナー付/黒)
オプションEA915-26 : [3x3mテント用] メッシュサイドシート1面(ファスナー無/黒)
オプションEA915-27 : [4.5x3mテント用]メッシュシート1面(ファスナー2本付/黒)
オプションEA915-29A : ウエイトバッグ(テント用/4個)
オプションEA915-131 : 5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)
オプションEA915DL-30A : 250mm テント用ペグセット(4本/4mロープ付)
オプションEA915-70 : テント収納袋(OD色/キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付
  • テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付
  • 【別売】オプション商品のサイドシート使用例
  • 【別売】オプション商品のメッシュサイドシート使用例

商品動画

組立方法(サイドシートのオプションはありません)組立方法(サイドシートのオプションはありません)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top