ハトメがついていない為、廃棄時分別の手間を減らせます。
穴部分の強度はアルミハトメと同等以上です。
仕様
| 番手 | #3000 | サイズ | 5.4×5.4m |
|---|
| 厚み | 0.25mm | ジョイントホール径 | 13㎜ |
|---|
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 1枚 |
|---|
| 用途 | 建築・土木・農業・畜産・防災・景観保護 | 耐用年数 | 約2年 |
|---|
| 景観になじみやすい色の為、家屋の屋根修繕時の一時的な雨除けシートとしても使用されています。 |
| 防水加工 |
| 安心の日本製 |
| エコマーク取得品 |
| 追加説明 | 【番手とは】 3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。 番手の数字が高い程、厚みが増します。
例、3000番(#3000)→約3000g 2000番(#2000)→約2000g
|
|---|
| 販売価格 | 9,120円(税抜)/
10,032円(税込)
| カタログ価格 | 9,120円(税抜)/10,032円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
32 (2026/04/09 03:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 2468ページ2545ページ |
|---|
代替品