すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915BB-55

品名 : 10.8x10.8m OD色シート(#3000)

仕様

番手3000番(#3000)サイズ10.8×10.8m
重量約18kg材質ポリエチレン
ハトメ90cm間隔(スチール)厚み0.25mm
番手とは3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。
例:3000番(#)→約3000g
  2000番(#)→約2000g
販売価格

22,400(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 119

(2025/08/03 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2530ページ2608ページ

代替品

EA915BB-54
EA915BB-54
バリエーション一覧
EA915BB-51 1.8x 1.8m OD色シート(#3000)
EA915BB-52 3.6x 5.4m OD色シート(#3000)
EA915BB-53 5.4x 5.4m OD色シート(#3000)
EA915BB-54 5.4x 7.2m OD色シート(#3000)
EA915BB-55 10.8x10.8m OD色シート(#3000)
ウェブカタログ画像
※画像はEA915BB-51です
  • ※画像はEA915BB-51です
  • エスコ便利カタログ2530ページ
  • エスコ便利カタログ2531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top