すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915BD-57

品名 : 1000x2000mm 防寒アルミ寝袋(静音/5人分)

仕様

用途非常時・災害時・アウトドアなどにサイズ1000×2000mm
入数5個重量120g(1個あたり)
材質本体:アルミニウム色オレンジ
カサカサ音が少ない静音タイプのアルミ寝袋です。避難所で就寝時に周囲に音を気にせず寝返りが出来ます。
非常時・災害時・アウトドアで睡眠時に体温維持に役立ちます。視認性の良いオレンジで、山間部で就寝している際も遠くから発見されやすくなります。
防災セットに入れやすいコンパクトなサイズです。
機能的な4層構造(静音ラミネート、アルミ蒸着、PE通気フィルム、PET)でしっかり保温。
販売価格

6,100円(税抜)/ 6,710円(税込)

カタログ価格

6,100円(税抜)/6,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 03:29現在)

更新
商品入数5販売単位個
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top