すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915CC-5B

品名 : 2.0x 2.0m 遮光カーテン

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番VE-7760
サイズ2.0(幅)×2.0(丈)m厚さ0.16mm
ハトメ穴200mm間隔に設置ハトメ穴内径約φ5.7㎜
材質塩化ビニール重量約800g
付属品フック×12個
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけ。しっかり遮光する暗室用カーテン
お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり
冬でも固くなりにくい、塩化ビニール製
※UV加工や難燃加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/26 05:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1388ページ1961ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA915CC-1B 1.0x 1.0m 遮光カーテン
    EA915CC-2B 1.0x 2.0m 遮光カーテン
    EA915CC-3B 2.0x 1.0m 遮光カーテン
    EA915CC-4B 2.0x 1.5m 遮光カーテン
    EA915CC-5B 2.0x 2.0m 遮光カーテン
    EA915CC-6B 4.0x 2.0m 遮光カーテン
    ウェブカタログ画像
    • 付属品:フック×12個
    • エスコ便利カタログ1388ページ
    • エスコ便利カタログ1389ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top