すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915DD-13

品名 : ライフベスト(黒)

仕様

カラーサイズウエスト70~100cm
浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約10.5kg)材質420Dポリエステル
重量約457g
国土交通省型式承認品(第4747号)
手動タイプの膨張式ライフジャケット
サスペンダーモデル
手動用作動索を引いた時のみ膨張します。
ボンベ付
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/20 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2458ページ

代替品

EA915DD-10F
その他関連
部品EA915DD-40 : [EA915DD-13用] 交換ボンベキット
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2458ページ
  • エスコ便利カタログ2459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top