すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915DD-20

品名 : [EA915DD-10F,-15用] 交換ボンベキット

仕様

名称交換用ボンベキットセット内容・炭酸ガスボンベ
・ボビン
・インジケータークリップ
EA915DD-10F、-15用の純正ボンベ交換キットです。
未使用のボンベが正しく装着されており、且つインジケーターがグリーンであれば、使用可能です。
ボビン(スプール)が使用済みまたは、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。
気室の膨脹には、16g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)の浮力を作り出します。
販売価格

3,000円(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2458ページ
その他関連
本体EA915DD-10F : ライフベスト(自動膨張式)
本体EA915DD-15 : ライフベスト (自動膨張式/腰巻)
ウェブカタログ画像
  • 色でボビン(スプール)の装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。
  • エスコ便利カタログ2458ページ
  • エスコ便利カタログ2459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top