すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-100

品名 : ネッククーラー(大容量バッテリーセット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンコー(THANKO)電源USB、モバイルバッテリー
使用時間弱:約20時間
強:約10時間
バッテリー充電時間約5時間
モード強モード、弱モード、ゆらぎ冷却プレート温度弱:外気温より-10~-5℃
強:外気温より-15~-10℃
サイズ最小時:130×85×37mm
最大時:170×155×37mm
首周り約370~500mm
ケーブル長約1200mm重量(g)約135(本体のみ)
約150(USBケーブル含)
材質本体:ナイロン
冷却プレート:アルミ
IP規格IP33(本体のみ)
付属品バッテリー(10,000mAh)、USBケーブル(Type C)、サイズ調整パーツ×2種
小型冷蔵庫に使われるペルチェ素子を採用
スイッチを入れて2秒で冷却部の温度が下がり、体を冷やしてくれます。
気温や温度に関わらず体を効率良く冷やし、夏を快適に過ごすことができます。
首の太い血管を冷やすことで、効率よく体を冷やします。
フリーサイズで首にフィットするので女性から大柄な男性までご使用いただけます。
人を選ばないシンプルなデザインで、どんなシーンでも映えます。
強~弱を自動で繰り返すゆらぎモードで冷たさをずっと感じられます。
販売価格

6,350(税抜)/ 6,985円(税込)

カタログ価格

6,350円(税抜)/6,985円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/15 10:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像
本体
  • 本体
  • 重さは約135gと軽量なので、作業やレジャーも気にせず着用できます\n
  • バッテリー

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top