すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-161

品名 : [フリー] アイスベスト(防虫加工)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーたくみ型番4132
仕様本体サイズフリー
肩幅約340mm着丈約415mm
重量725g材質ポリエステル
保冷時間両脇・背中:2~3時間程度
首元:1~1時間半程度
カラー
付属品首元用4連保冷剤×1、腰用2連保冷剤×1、脇用保冷剤×2
草刈り・軽作業時の暑さ対策に
首・両脇・背中を冷やします。
肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減します。
保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。
肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用します。
焼却処分可能
通気性抜群のメッシュ生地で、保冷剤ポケットは4か所あります(首、腰、両脇)。
追加説明※「ビットレッチ」とはサカイオーベックス株式会社の登録商標です。
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/13 09:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2221ページ2488ページ

代替品

EA915EM-70
  • 品番

    EA915EM-70

  • コメント

    防虫効果はありません。

バリエーション一覧
EA915EM-161 [フリー] アイスベスト(防虫加工)
EA915EM-162 [EA915EM-161用] 替保冷剤(4個)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2220ページ
  • エスコ便利カタログ2221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top