すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915EM-261

品名 : [フリー] ペルチェベスト(FREEZE TECH 氷撃+)

電源ONから10秒で冷却!

仕様

サイズフリー材質ポリエステル100%
身長(cm)162~183バスト(cm)90~120
使用電池充電式リチウムイオン、モバイルバッテリー使用目安時間(10000mAhモバイルバッテリー使用時)
弱:6時間、中:4.5時間、強:3.5時間
表示方法電源・温度切替(LED4色表示)スイッチ
電源ON・温度調整時(間欠:白/強:赤/中:青/弱:緑)
温度調整4段階(間欠・強・中・弱)
バッテリ-専用ポケット内寸75(W)×30(D)×150(H)mm付属品冷感デバイス、USBコード
バッテリーは専用ポケットに入れ、USB端子コードを差し込むだけの簡単接続です。
「排熱ファン故障時自動電源OFF機能」、「異常電流検出時自動電源OFF機能」、「電源OFF時1分間排熱継続機能」付き
ストレッチ素材、ベルト調整可能で体にフィットします。
※モバイルバッテリ-は付属していません。市販のモバイルバッテリ-(出力:5V/2.4A以上、USB Type-A仕様)をご使用下さい。
※インナ-としての使用はお勧めできません。(熱がこもって排熱できないため、壊れる可能性がございます)
※推奨するバッテリ-容量は5,000mAh~10,000mAhです。
販売価格

19,000円(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/11/04 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位着
カタログページ2221ページ2488ページ
その他関連
オプションEA758YK-609 : 10000mAh モバイルバッテリー
オプションEA758YK-609A : 10000mAh モバイルバッテリー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2220ページ
  • エスコ便利カタログ2221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top