すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-271

品名 : [S] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)

仕様

サイズS全長400mm
上口幅220~240mm下口幅75mm
材質ナイロン79%、ポリウレタン21%
着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートします。
生地の肌側面に施された冷感プリントが汗を吸水し、吸熱特性により生地温度が下がり冷感を実感します。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/23 06:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2204ページ2221ページ2488ページ
バリエーション一覧
EA915EM-271 [S] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-272 [M] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-273 [L] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA915EM-273です。
  • エスコ便利カタログ2204ページ
  • エスコ便利カタログ2205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top