すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-72

品名 : [フリー] アイスベスト(反射テープ付)

仕様

メーカーミズケイ型番5501907
材質メッシュ素材サイズフリー
サイズ(cm)(フリー)
着丈:約39cm
すそ幅:約72cm
胸囲:82~104cm
背中部分幅:約26cm
ポケットサイズ内寸:160×160mm
保冷時間6時間(初回時は24時間)用途工事現場での作業や、農作業、ツーリング、ガーデニング、山登りをされる方、また外回りの営業マン、厨房内やエアコン等が使用できない暑い室内作業をされる方など、いろいろな場面でご使用いただけます。
両脇・背中の3ヶ所を保冷剤で冷やします
背面は通気性に優れています。
安全ベストの下に着用可能。
また、空調服の中に着るのもおすすめです。
空調服の中や安全ベストの下に!保冷剤でひ~んやり!!
面ファスナーで調整可能、ワンタッチバックルベルトで簡単着脱!
反射テープ付
※保冷剤は別売です。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 57

(2026/09/09 09:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2221ページ2488ページ
その他関連
部品EA917H-21 : 165x160x15mm 保冷剤(3個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2220ページ
  • エスコ便利カタログ2221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top