すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915G-105

品名 : ヘルメットインナー(防寒)

首元まで覆うことができ、左右内側に小さいカイロ用ポケットがあります

仕様

材質表:綿、内側:羊毛全長約330×170×120mm
重量約150g
内側左右に小さいカイロ用ポケットがあります。
マジックテープ止
首まですっぽり覆うことができます。
頭サイズ調整用マジックテープが左右と後頭部にあります。
後頭部に反射テープ付です。
販売価格

3,720(税抜)/ 4,092円(税込)

カタログ価格

3,720円(税抜)/4,092円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2025/08/03 16:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2284ページ
メイン画像
  • 後頭部に反射テープ付
  • 内側に小ポケット付
  • エスコ便利カタログ2284ページ
  • エスコ便利カタログ2285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top