すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915G-141

品名 : [M] 手袋(防寒/牛革・フリース)

仕様

サイズM全長(mm)254
掌周り(mm)241中指長さ(mm)約90
厚み約1.2mm材質牛革
防寒手袋
内側のフリース断熱材が手を暖かく保ちます
手の疲労を軽減し、優れた器用さと耐久性を提供するキーストーン構造
販売価格

3,130円(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/10/29 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位双
カタログページ2227ページ
バリエーション一覧
EA915G-141 [M] 手袋(防寒/牛革・フリース)
EA915G-142 [L] 手袋(防寒/牛革・フリース)
EA915G-143 [XL] 手袋(防寒/牛革・フリース)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2226ページ
  • エスコ便利カタログ2227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top