手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします
仕様
| 材質 | 手の平:豚革 手の甲・裏地:フリース | サイズ | M |
|---|
| 全長 | 240mm | 厚み | 掌:0.9mm 手の甲:0.4mm |
|---|
| 掌周り | 242mm | 中指長さ | 92mm |
|---|
| 重量 | 約195g(Lサイズで) | 適応温度 | 約-3.8℃ |
|---|
| 手の平・指先に補強付 |
| 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 |
| 暖かい防水手袋です。 |
| 販売価格 | 5,780円(税抜)/
6,358円(税込)
| カタログ価格 | 5,780円(税抜)/6,358円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
36 (2026/10/28 08:12現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
|---|
| カタログページ | 2227ページ |
|---|