すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GC-54

品名 : [ XL] 防寒オーバーオール(Navy)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
丈夫な200デニールナイロン素材

仕様

材質ナイロン適応温度約-9℃
丈夫な200デニールナイロン素材
【B】厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット(オーバーオール)(手袋別売)
【C】脱ぎ着に便利なジッパー付
サイズXL
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 15:21現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA915GM-42 [ M] 防寒服上下セット(Navy)
    EA915GB-92 [ M] 防寒ジャケット(Navy)
    EA915GB-93 [ L] 防寒ジャケット(Navy)
    EA915GB-94 [ XL] 防寒ジャケット(Navy)
    EA915GC-52 [ M] 防寒オーバーオール(Navy)
    EA915GC-53 [ L] 防寒オーバーオール(Navy)
    EA915GC-54 [ XL] 防寒オーバーオール(Navy)
    EA915GM-43 [ L] 防寒服上下セット(Navy)
    EA915GM-44 [ XL] 防寒服上下セット(Navy)
    EA915GM-93 [ L] 防寒ロングコート(Navy)
    EA915GM-94 [ XL] 防寒ロングコート(Navy)
    EA915GM-95 [2XL] 防寒ロングコート(Navy)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top