すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915GD-104

品名 : [LL] 防寒ジャケット

内側の綾織生地が暖かさを保ちます

仕様

適応温度-29℃材質ポリエステル、スパンデックス
サイズLL
【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。
【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。
反射テープ付
撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。
調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。
ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。
販売価格

24,400円(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/27 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位着
カタログページ2224ページ
バリエーション一覧
EA915GD-102 [M] 防寒ジャケット
EA915GD-103 [L] 防寒ジャケット
EA915GD-104 [LL] 防寒ジャケット
その他関連
オプションEA915GD-112 : [M] 防寒オーバーオール
オプションEA915GD-113 : [L] 防寒オーバーオール
オプションEA915GD-114 : [LL] 防寒オーハーオール
ウェブカタログ画像
  • 【A】EA915GD-112~-114(別売)との組合せ例
  • 【B】
  • エスコ便利カタログ2224ページ
  • エスコ便利カタログ2225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top