すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GD-22

品名 : [M] 防寒ジャケット(蛍光ライム)

仕様

適応温度-51℃サイズM
材質ポリエステル
(ストレッチマイクロファイバー)
適応温度の高い、とても暖かいジャケットです。
【A】防水ジッパーが左胸ポケットと袖に付いています。
【B】EA915GD-26~-29(別売)の防寒オーバーオールと併せて使用できます。(装着イメージ)
反射テープ付
600gの高性能中綿が体温をしっかりとキープし、冷気をシャットアウトします。
視認性を高めるハイビズ仕様で、暗所や悪天候でも安全性を確保します。
反射テープは縫い付けではなく接着式のため、工具や機械に引っかかって破れたりほつれたりする心配がありません。
販売価格

38,800(税抜)/ 42,680円(税込)

カタログ価格

38,800円(税抜)/42,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 16:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2224ページ
バリエーション一覧
EA915GD-22 [M] 防寒ジャケット(蛍光ライム)
EA915GD-23 [L] 防寒ジャケット(蛍光ライム)
EA915GD-24 [LL] 防寒ジャケット(蛍光ライム)
その他関連
関連商品EA915GD-27 : [M] 防寒オーバーオール(蛍光ライム)
関連商品EA915GD-28 : [L] 防寒オーバーオール(蛍光ライム)
関連商品EA915GD-29 : [LL] 防寒オーバーオール(蛍光ライム)
ウェブカタログ画像
  • 【A】
  • 【B】※別売ズボン(EA915GD-26~29)着用時
  • エスコ便利カタログ2224ページ
  • エスコ便利カタログ2225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top