すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915GD-223

品名 : [XL] 防寒ジャケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防風性、撥水性に優れています

仕様

材質コットンデニム適応温度約-23℃
サイズXL
EA915GD-231~-233の防寒オーバーオールと併せて使用できます。
前面には2つの大きなポケット付
タフな100%コットンデニムのアウターシェルと、調整可能な中綿入りフードにより、暖かさを保ちながら作業が可能です。
フロントの大型ポケット(2つ)、内ポケット(2つ)、袖の2本差しペンポケットにより、工具や財布、携帯電話などの収納にも困りません。
ストレスポイントには真鍮製のリベットを採用し、裾と袖口にはリブニットを使用することで、秋から冬にかけて長くご使用いただけます。
販売価格

21,000円(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位着
カタログページ2224ページ
バリエーション一覧
EA915GD-221 [M] 防寒ジャケット
EA915GD-222 [L] 防寒ジャケット
EA915GD-223 [XL] 防寒ジャケット
その他関連
オプションEA915GD-231 : [M] 防寒オーバーオール
オプションEA915GD-232 : [L] 防寒オーバーオール
ウェブカタログ画像
  • EA915GD-221~-223+EA915GD-231~233セット例
  • エスコ便利カタログ2224ページ
  • エスコ便利カタログ2225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top