すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GD-4

品名 : [LL] 防寒ジャケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
内側の綾織生地が暖かさを保ちます

仕様

適応温度約-29℃材質ポリエステル、スパンデックス
サイズLL
【A】EA915GD-12~14の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。
【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。
裏地にはシルバーツイルの反射素材を使用しており、体から逃げる熱を反射して保温性を高めます。
スタンドアップカラーのフルジップ仕様、ウエスト内側のドローコード、調整可能な袖口が冷気の侵入を防ぎます。
内ポケット1つと外側にジッパー付きポケットが3つあり、手や小型工具、身の回り品を収納するのに便利です。
快適さと機能性を両立しながら、現場でしっかりと動ける設計です。
販売価格

20,900(税抜)/ 22,990円(税込)

カタログ価格

20,900円(税抜)/22,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/15 23:31現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA915GD-2 [M] 防寒ジャケット
EA915GD-3 [L] 防寒ジャケット
EA915GD-4 [LL] 防寒ジャケット
その他関連
オプションEA915GD-12 : [M] 防寒オーバーオール
オプションEA915GD-13 : [L] 防寒オーバーオール
オプションEA915GD-14 : [LL] 防寒オーバーオール
ウェブカタログ画像
  • 【A】EA915GD-12~-14(別売)との組合せ例
  • 【B】

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top