すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915GD-44

品名 : [XL] 防寒ジャケット (黒/灰)

仕様

サイズXL適応温度約-40℃
材質ポリエステル
(ストレッチマイクロファイバー)
【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。
【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。
【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)
5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付
袖口はマジックテープ付で調整可能
EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。
撥水加工、防風仕上げ、調整可能な袖口、ウエスト内側のドローコードで外気の侵入をしっかり防ぎ、保温性をさらに強化します。
肘、脇下、背中の要所に配置されたPerformance-Flex素材が、可動域を確保しながら防寒性をしっかりキープ。さらに袖のGrip Assist機能により、手元の作業も安定してこなせます。
販売価格

32,700円(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/27 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位着
カタログページ2224ページ
バリエーション一覧
EA915GD-43 [L] 防寒ジャケット (黒/灰)
EA915GD-44 [XL] 防寒ジャケット (黒/灰)
その他関連
オプションEA915GD-48 : [L] 防寒オーバーオール(黒/灰)
オプションEA915GD-49 : [LL] 防寒オーバーオール(黒/灰)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 【C】※別売ズボン(EA915GD-46~49)着用時
  • 【A】
  • 【B】
  • エスコ便利カタログ2224ページ
  • エスコ便利カタログ2225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top