すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915GE-40

品名 : 防寒フード(注意色 オレンジ)

顔周辺をニットがつつみ、防風・保温効果があります

仕様

全長約340mm重量約150g
適応温度約-45℃材質ポリエステル(中綿入り)
通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
耐候性があり、風を通しません。
フードの調節紐付
襟部分マジックテープ止め
EA915GB-42~-45とEA915GC-42~-45と併せてご使用下さい。
販売価格

6,100円(税抜)/ 6,710円(税込)

カタログ価格

6,100円(税抜)/6,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/27 03:41現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2225ページ
その他関連
オプションEA915GB-42 : [ M] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
オプションEA915GB-43 : [ L] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
オプションEA915GB-45 : [2XL] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
オプションEA915GC-43 : [ L] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
オプションEA915GC-44 : [ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
オプションEA915GC-45 : [2XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2224ページ
  • エスコ便利カタログ2225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top