すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GF-1

品名 : [L] 手袋(防寒 -34゚C/牛革)

手首部はニット絞りになっており、保温効果があります

仕様

材質牛革適応温度約-34℃
サイズL全長約280mm
厚み9mm掌周り320mm
中指長さ90mm重量400g
耐久力のある牛薄革にシンシュレートと目の粗い発泡ラバーを裏地に使用。
手のひら部分は耐久性を強化してあります。
手首部分にはニット絞りを使用、風が入りにくくなっています。
※この製品の革には、工場出荷時の防水加工は施されておりません。
販売価格

5,570(税抜)/ 6,127円(税込)

カタログ価格

5,570円(税抜)/6,127円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 16:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2227ページ
バリエーション一覧
EA915GF-1 [L] 手袋(防寒 -34゚C/牛革)
EA915GF-2 [XL] 手袋(防寒 -34゚C/牛革)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2226ページ
  • エスコ便利カタログ2227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top