すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GF-100

品名 : [フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

伸縮性があり、湿気を逃がし暖かいインナー手袋です

仕様

材質アクリル85%、スパンデックス15%サイズフリー
全長約220mm厚み1.8mm
掌周り170mm中指長さ65mm
男女兼用
伸縮性があり、湿気を逃がし暖かいインナー手袋
吸湿発散性があり、繊維を傷めることなくどんな手のサイズにも簡単にフィットします。
他のグローブの下に重ねて着用するのに最適です。
販売価格

765(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 832

(2026/03/31 16:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2226ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2226ページ
  • エスコ便利カタログ2227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top