すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GF-111

品名 : [L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

ウール素材で暖かいインナー手袋です

仕様

材質羊毛85%、ナイロン15%サイズL/LL
全長280mm厚み1.3mm
掌周り220mm中指長さ90mm
手首から下(ゴム編部分の長さ)約90mm
ウール製品のお手入れは、中性洗剤を使用してぬるま湯で手洗いしてください。平らな場所に広げて乾燥させてください。形が崩れる可能性があるため、吊り干しは避けてください。
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/03/24 13:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2226ページ
バリエーション一覧
EA915GF-110 [S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)
EA915GF-111 [L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2226ページ
  • エスコ便利カタログ2227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top