湿気を放出し、熱を逃がさない暖かいインナー手袋です
仕様
| サイズ | M | 全長 | 250mm |
|---|
| 厚み | 0.6mm | 掌周り | 180mm |
|---|
| 中指長さ | 70mm | | |
|---|
| 保温中空糸使用 |
| 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 |
| 湿気は放出するので快適です。 |
| 非常に優れたフィット感があります。 |
| 販売価格 | 1,280円(税抜)/
1,408円(税込)
| カタログ価格 | 1,280円(税抜)/1,408円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
93 (2026/03/31 14:45現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
|---|
| カタログページ | 2226ページ |
|---|
代替品