すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GH-101A

品名 : ヒートベスト(ブラック/本体のみ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番56258
サイズフリーカラーブラック
身幅46・50・55cm身丈62.5cm
ポケットサイズ縦15cm使用可能電源USB Type-A接続 5V2A
設定温度高温:約55℃
中温:約45℃
低温:約35℃
(モバイルバッテリー10000mAh使用時)
使用時間(目安)高温:約4.5時間
中温:約6時間
低温:約9時間
(モバイルバッテリー10000mAh使用時)
材質表地・裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
ヒーター部:炭素繊維100%
注意本体のみ
※モバイルバッテリーは別売です。
スイッチで高温・中温・低温への切替可能(バッテリー使用時)
高温MAX約55℃・中温約45℃・低温約35℃(バッテリー使用時)
温度の色別表示:高温=赤色点灯、中温=白色点灯、低温=青色点灯
背面3カ所にヒーター内蔵の発熱エリア
両脇に身幅調整ファスナー付
※比較的低い温度(40℃~60℃程度)でも長時間同じ個所に触れていると低温やけどをおこす場合があります。低温やけどは皮膚の深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
襟元デザインを変える為のホック付
前両サイドにポケット付
女性にも着やすいデザイン&カラー。
身幅調整ファスナーをつかってサイズを調整することで、インナー・アウターどちらで着用する際も自分に合ったサイズにすることができます
スーツやコートの防寒インナーにも
ヒートベスト本体のみ(発熱機能を使用する場合は別売のモバイルバッテリーが必要です)
推奨モバイルバッテリー:EA758YK-45
汚れても手洗い可能
販売価格

8,750(税抜)/ 9,625円(税込)

カタログ価格

8,750円(税抜)/9,625円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/18 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA915GH-101A ヒートベスト(ブラック/本体のみ)
EA915GH-102A ヒートベスト(グレー/本体のみ)
その他関連
オプションEA758YK-45 : 10000mAh モバイルバッテリー
ウェブカタログ画像
  • 両サイドのファスナーで身幅の調節が可能(3段階)
  • USB差込口
  • スイッチ拡大図
  • 設定温度と使用時間の目安
  • 発熱エリア及びスイッチ仕様
  • 襟元
  • 襟元の裏側

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top