手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り
仕様
メーカー | MECHANIX WEAR [メカニックスウェア] | 型番 | CWKPK-58-008 |
---|
シリーズ | PEAK | サイズ | S |
---|
全長(mm) | 265 | 掌周り(mm) | 280 |
---|
中指長さ(mm) | 95 | 材質 | 合成皮革 |
---|
厚み(mm) | 1.2 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応(人差し指部分のみ) |
---|
手首部分の締め具合をバックルで調整できます。 |
手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き |
雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます |
作業中の衝撃から保護するための頑丈な 5mmパッド入りナックルを含む、撥水性のSoftShellアウターで構成されています。 |
販売価格 | 7,100円(税抜)/
7,810円(税込)
| カタログ価格 | 7,100円(税抜)/7,810円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
30 (2025/06/24 18:47現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|
カタログページ | 2288ページ |
---|
代替品