すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916-70

品名 : キーベルトハンガー(ステンレス製)

仕様

メーカービクトリノックス(VICTORINOX)型番4.1858
商品名ベルトハンガーサイズ135×18×10(t)mm
ベルト幅45mm口の開き5mm
材質ステンレス重量36g
スイベルスナップフック付
ベルトに掛けられるので、カラビナ式に比べ取り付け個所の負担が少なく安定感も抜群です。
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/12 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2329ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2328ページ
  • エスコ便利カタログ2329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top