すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916CA-31

品名 : 120mm 万能刃研ぎ(超硬/防錆油付)

仕様

全長120mm重量(g)19
材質タングステンカーバイド砥石サイズ32×3×3mm
防錆油付き
家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。
タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。
販売価格

1,990(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/10 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2172ページ2563ページ
ウェブカタログ画像
  • ★防錆油付
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top