すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HB-8

品名 : 98mm 鼻毛はさみ

仕様

メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)型番SS-102
材質ステンレス全長98mm
重量14g
ケース付き
美容はさみにヒントを得た新しい発想の鼻毛カット用です。
小指を指かけに乗せてカットします。
鼻を傷つけないよう刃先は丸く加工しています。
販売価格

4,180(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/27 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2130ページ

代替品

EA916HC-4A
  • 品番

    EA916HC-4A

  • コメント

    105mm ヘンケル 価格注意

モデルチェンジ品画像
  • エスコ便利カタログ2130ページ
  • エスコ便利カタログ2131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top