すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HC-38

品名 : 73mm 毛抜き(先太・先細)(2本)

仕様

メーカーグリーンベル型番QQ-503
仕様先平全長(mm)73
材質18crステンレス先幅5.5mm、2mm
重量8g/8g
肌当たりも優しくしっかり抜けます。
ムダ毛の処理に先細・太の2本セット
精密な先合わせで、お肌に安心な仕上がりです。
先端がフラットで細かく短い毛や太い毛もしっかりつかめます。
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/05/03 01:58現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2130ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2130ページ
  • エスコ便利カタログ2131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top