すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HC-4A

品名 : 105mm 鼻毛ばさみ

仕様

メーカーツヴィリングJ.A.ヘンケルス型番43567-101
シリーズツヴィリング(ZWILLING)全長105mm
材質ステンレス(鍛造)重量19g
刃先が丸く安全です。
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/27 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2130ページ

代替品

EA916HB-8
  • 品番

    EA916HB-8

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2130ページ
  • エスコ便利カタログ2131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top