すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916J

品名 : 皮革用 ぬい針セット

仕様

名称本体セット
<セット内容>
本体、ストレート・カーブ針各1本、黒糸
本体全長125mm
ストレート、カーブ各1本付き重量60g
革やキャンバス地の縫製に
替針はグリップ部に収納可能
替糸はEA916J-11~-13
販売価格

6,940(税抜)/ 7,634円(税込)

カタログ価格

6,940円(税抜)/7,634円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/04/02 23:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2097ページ
その他関連
オプションEA916J-1 : スペア針(ストレート)
オプションEA916J-2 : スペア針(カーブ)
オプションEA916J-11 : 糸(ボビン付/黒)
オプションEA916J-12 : 糸(ボビン付/茶)
オプションEA916J-13 : 糸(ボビン付/白)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2096ページ
  • エスコ便利カタログ2097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top