すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA916JA-18

品名 : 44.4mm 皮革用錐

手仕上げで精密に作り上げられています

仕様

手仕上げで細密に作りあげられています。
材質スチール先端ダイヤモンド型
適合ハンドルEA916JA-31、32全長44.4mm
入数1本
販売価格

935円(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2026/10/29 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2097ページ
バリエーション一覧
EA916JA-17 38.1mm 皮革用錐
EA916JA-18 44.4mm 皮革用錐
EA916JA-19 50.8mm 皮革用錐
その他関連
本体EA916JA-31 : 錐用ハンドル
本体EA916JA-32 : 錐用ハンドル
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA916JA-19です。
  • エスコ便利カタログ2096ページ
  • エスコ便利カタログ2097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top