すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA916JC-32

品名 : 1.22x 54mm 縫針(25本)

厚手の生地の補修に

仕様

サイズ1.2×54mm針穴サイズ(縦・横)約2.2・1mm
カーペット針
ニッケルメッキ
厚手の布地の補修に
入数は25本入りです。
販売価格

4,020円(税抜)/ 4,422円(税込)

カタログ価格

4,020円(税抜)/4,422円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 20:20現在)

更新
商品入数25販売単位St
カタログページ2096ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA916JC-31 1.22x 48mm 縫針(25本)
    EA916JC-31B 1.22x 48mm 縫針( 5本)
    EA916JC-32 1.22x 54mm 縫針(25本)
    EA916JC-32B 1.22x 54mm 縫針( 5本)
    EA916JC-33 1.42x 64mm 縫針(25本)
    EA916JC-33B 1.42x 64mm 縫針( 5本)
    EA916JC-34 1.63x 76mm 縫針(25本)
    EA916JC-34B 1.63x 76mm 縫針( 5本)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • ※EA619JC-33Bの商品画像になります。
    • ※EA619JC-33Bの商品画像になります。
    • エスコ便利カタログ2096ページ
    • エスコ便利カタログ2097ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top